Startseite

WEIDMULLER - WEI1027800000 WDUL 4/50K - 1027800000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1027800000 WDUL 4/50K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²

  • Bauelementetyp - Potentiometer

  • Bemessungsstrom In - 120 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Farbe - beige

Packung

  • 10 ST

EAN

4008190047634

Artikelnummer

WEI1027800000

Herstellernummer

1027800000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Bauelementetyp:

Potentiometer

Bemessungsstrom In:

120 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

beige

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

250 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...6 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

6.5 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

46.5 mm

Morsettiera con componenti elettronici.