WEIDMULLER - WEI1027400000 WDUL 4/500 - 1027400000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²
Bauelementetyp - Potentiometer
Bemessungsstrom In - 120 A
Montageart - Hutschiene TH35
Farbe - beige
Packung
10 ST
EAN
4008190170585
Artikelnummer
WEI1027400000
Herstellernummer
1027400000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Bauelementetyp:
Potentiometer
Bemessungsstrom In:
120 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
beige
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
250 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...6 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
6.5 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
46.5 mm


