WEIDMULLER - WEI1018800000 WTL 6/3 - 1018800000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²
Bemessungsstrom In - 41 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Farbe - beige
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
50 ST
EAN
4008190259280
Artikelnummer
WEI1018800000
Herstellernummer
1018800000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...10 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
beige
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung der Längstrennung:
gleitend
Höhe:
87 mm
Ausführung der Quertrennung:
ohne
Breite:
7.9 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10...10 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Betriebstemperatur:
-50...130 °C
Tiefe:
64 mm
Etagen intern gebrückt:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit integrierter Prüfbuchse:
nein