WEIDMULLER - WEI1016400000 WPE 2.5/1.5/ZR - 1016400000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²
PEN-Funktion möglich - nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...4 mm²
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
50 ST
EAN
4008190054021
Artikelnummer
WEI1016400000
Herstellernummer
1016400000
Hersteller
WEI
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...4 mm²
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...4 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...4 mm²
Farbe:
grün/gelb
Anzahl der Etagen:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Höhe:
60 mm
Breite:
5.1 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60...120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
46.5 mm


