Startseite

WEIDMULLER - WEI1016000000 WDT 1.5/3 DB/GE - 1016000000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1016000000 WDT 1.5/3 DB/GE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...1.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Farbe - beige

  • Montageart - G-Schiene

Packung

  • 25 ST

EAN

4008190072636

Artikelnummer

WEI1016000000

Herstellernummer

1016000000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...1.5 mm²

Bemessungsstrom In:

10 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

beige

Montageart:

G-Schiene

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...1.5 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung der Längstrennung:

schwenkbar

Höhe:

112 mm

Ausführung der Quertrennung:

ohne

Breite:

6.4 mm

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...2.5 mm²

Anzahl der Etagen:

2

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Tiefe:

66 mm

Etagen intern gebrückt:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit integrierter Prüfbuchse:

ja

Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.