WEIDMULLER - WEI1015900000 WDT 1.5/2 DB/GE - 1015900000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...1.5 mm²
Bemessungsstrom In - 10 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Farbe - beige
Montageart - G-Schiene
Packung
25 ST
EAN
4008190063139
Artikelnummer
WEI1015900000
Herstellernummer
1015900000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...1.5 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
beige
Montageart:
G-Schiene
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...1.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung der Längstrennung:
schwenkbar
Höhe:
112 mm
Ausführung der Quertrennung:
ohne
Breite:
6.4 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
2
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Tiefe:
66 mm
Etagen intern gebrückt:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit integrierter Prüfbuchse:
ja


