Startseite

WEIDMULLER - WEI1015250000 SCT-C 4.6/200 - 1015250000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1015250000 SCT-C 4.6/200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 200 mm

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 0.26 mm

  • Werkstoff - Kunststoff mit Metallpigmenten

Packung

  • 100 ST

EAN

4032248724239

Artikelnummer

WEI1015250000

Herstellernummer

1015250000

Hersteller

WEI

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

200 mm

Farbe:

schwarz

Banddicke:

0.26 mm

Werkstoff:

Kunststoff mit Metallpigmenten

Min. Haltekraft:

445 N

Betriebstemperatur:

-80...150 °C

Montagetemperatur:

-40...-40 °C

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Bündeldurchmesser:

50...20 mm

Fascette serracavo per il fissaggio di cavi in aree di montaggio, con elevata forza di accorpamento e una lunga durata.