WEIDMULLER - WEI1013740000 BLF 5.08HC/07/180 SN OR BX - 1013740000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 7
Kontaktausführung - Buchse
Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm
Bemessungsstrom In - 19 A
Anzahl der Steckkontaktreihen - 1
Packung
48 ST
EAN
4032248721856
Artikelnummer
WEI1013740000
Herstellernummer
1013740000
Hersteller
WEI
Polzahl:
7
Kontaktausführung:
Buchse
Rastermaß der Kontakte:
5.08 mm
Bemessungsstrom In:
19 A
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Gehäusefarbe:
orange
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-50...100 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Art der Banderolierung:
sonstige


