Startseite

WEIDMULLER - WEI1012170000 IE-PS-V14M-RJ45-FH-P - 1012170000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(4)

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Geschirmt - ja

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248719815

Artikelnummer

WEI1012170000

Herstellernummer

1012170000

Hersteller

WEI

Kategorie:

5

Steckverbindertyp:

RJ45 8(4)

Ausführung:

Stecker (Plug)

Geschirmt:

ja

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Flachkabel:

nein

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Connettore RJ45 per equipaggiamento personalizzato