Startseite

WEIDMULLER - WEI1011560000 IE-PH-V14M-RJ - 1011560000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1011560000 IE-PH-V14M-RJ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 22.3 mm

  • Höhe - 26.8 mm

  • Tiefe - 72.45 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Ausführung der Oberfläche - verzinkt

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248718696

Artikelnummer

WEI1011560000

Herstellernummer

1011560000

Hersteller

WEI

Breite:

22.3 mm

Höhe:

26.8 mm

Tiefe:

72.45 mm

Werkstoff:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Betriebstemperatur:

-40...70 °C

Schutzart (IP):

IP67

Gehäuse anreihbar:

nein

Custodie vuote speciali per connettori Industrial Ethernet.