WEIDMULLER - WEI1010980000 WNT 10 10X3 - 1010980000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...16 mm²
Bemessungsstrom In - 57 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Farbe - blau
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
50 ST
EAN
4008190153540
Artikelnummer
WEI1010980000
Herstellernummer
1010980000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5...16 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Farbe:
blau
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5...16 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung der Längstrennung:
gleitend
Höhe:
60 mm
Ausführung der Quertrennung:
ohne
Breite:
9.9 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...16 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Tiefe:
46.5 mm
Etagen intern gebrückt:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0