Startseite

WEIDMULLER - WEI1010780000 WNT 4 10X3 - 1010780000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1010780000 WNT 4 10X3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Farbe - blau

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 100 ST

EAN

4008190020651

Artikelnummer

WEI1010780000

Herstellernummer

1010780000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Bemessungsstrom In:

32 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

blau

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

1

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung der Längstrennung:

gleitend

Höhe:

60 mm

Ausführung der Quertrennung:

ohne

Breite:

6.1 mm

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...6 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Tiefe:

46.5 mm

Etagen intern gebrückt:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit integrierter Prüfbuchse:

nein

Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.