WEIDMULLER - WEI1001170001 ESG X20 MC NE RT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Farbe - rot
Transparent - nein
Länge - 0.8 mm
Breite - 10 mm
Packung
1120 ST
EAN
4032248692828
Artikelnummer
WEI1001170001
Herstellernummer
1001170001
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
nein
Farbe:
rot
Transparent:
nein
Länge:
0.8 mm
Breite:
10 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
2.5 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.


