Startseite

WEIDMULLER - WEI0693060000 EWK 1 PPS/SW - 0693060000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0693060000 EWK 1 PPS/SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Montageart - G-Schiene

  • Ausführung der Verriegelung - schraubbar

  • Breite - 7.5 mm

  • Höhe - 27 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190071806

Artikelnummer

WEI0693060000

Herstellernummer

0693060000

Hersteller

WEI

Farbe:

schwarz

Montageart:

G-Schiene

Ausführung der Verriegelung:

schraubbar

Breite:

7.5 mm

Höhe:

27 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

31 mm

Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.