WEIDMULLER - WEI0687360000 DKT 4/32 - 0687360000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²
Bemessungsstrom In - 10 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Farbe - beige
Montageart - G-Schiene
Packung
100 ST
EAN
4008190059743
Artikelnummer
WEI0687360000
Herstellernummer
0687360000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
beige
Montageart:
G-Schiene
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung der Längstrennung:
schwenkbar
Ausführung der Quertrennung:
ohne
Breite:
6 mm
Anzahl der Etagen:
2
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Tiefe:
65 mm
Etagen intern gebrückt:
nein
Mit integrierter Prüfbuchse:
nein


