WEIDMULLER - WEI0642760000 DK4D - 0642760000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²
Bauelementetyp - Diode
Bemessungsstrom In - 10 A
Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32
Farbe - mehrfarbig
Packung
25 ST
EAN
4008190043209
Artikelnummer
WEI0642760000
Herstellernummer
0642760000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Bauelementetyp:
Diode
Bemessungsstrom In:
10 A
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Farbe:
mehrfarbig
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
380 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anzahl der Etagen:
2
Etagen intern gebrückt:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...4 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50...100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Breite:
6 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
54 mm


