WEIDMULLER - WEI0642600000 FKSC M6X8 D9/SW3 - 0642600000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Länge bis Unterkante Kopf - 8 mm
Gewindemaß (metrisch) - 6
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schlüsselweite - 3 mm
Packung
1 ST
EAN
4008190058258
Artikelnummer
WEI0642600000
Herstellernummer
0642600000
Hersteller
WEI
Werkstoff:
Stahl
Länge bis Unterkante Kopf:
8 mm
Gewindemaß (metrisch):
6
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schlüsselweite:
3 mm
La vite di fissaggio assicura il contatto sicuro del conduttore alla guida di corrente.


