Startseite

WEIDMULLER - WEI0567300000 PZ 3 - 0567300000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0567300000 PZ 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Aderendhülsen

  • Pressform - Vierkantpressung

  • Querschnitt - 0.5...6 mm²

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190052423

Artikelnummer

WEI0567300000

Herstellernummer

0567300000

Hersteller

WEI

Geeignet für:

Aderendhülsen

Pressform:

Vierkantpressung

Querschnitt:

0.5...6 mm²

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.