Startseite

WEIDMULLER - WEI0564900000 QL 2 SAK35N - 0564900000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0564900000 QL 2 SAK35N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 99 A

  • Rastermaß - 8 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190099282

Artikelnummer

WEI0564900000

Herstellernummer

0564900000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

99 A

Rastermaß:

8 mm

Farbe:

grau

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.