Startseite

WEIDMULLER - WEI0553400000 MB M5/M3 SW - 0553400000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0553400000 MB M5/M3 SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Gewindeart - metrisch

Packung

  • 20 ST

EAN

4008190122263

Artikelnummer

WEI0553400000

Herstellernummer

0553400000

Hersteller

WEI

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindeart:

metrisch

Un dado scorrevole ha normalmente la forma di una piastra filettata. Per poter attaccare qualcosa alle guide, una piastra filettata adeguata viene selezionata n base alla natura del profilo. Dopo il montaggio sulla piastra filettata, l'oggetto può muoversi (scorrere) lungo la guida. Per questo motivo la piastra filettata è denominata anche dado scorrevole.