WEIDMULLER - WEI0545400000 QB 58/8/15 - 0545400000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 58
Bemessungsstrom In - 27 A
Rastermaß - 8 mm
Farbe - grau
Packung
10 ST
EAN
4008190028794
Artikelnummer
WEI0545400000
Herstellernummer
0545400000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
58
Bemessungsstrom In:
27 A
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.


