Startseite

WEIDMULLER - WEI0534200000 H10,0/22 EB - 0534200000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0534200000 H10,0/22 EB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 10 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 12 mm

  • Farbe - beige

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

4008190033460

Artikelnummer

WEI0534200000

Herstellernummer

0534200000

Hersteller

WEI

Nennquerschnitt:

10 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

12 mm

Farbe:

beige

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

AWG-Größe:

8

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.