Startseite

WEIDMULLER - WEI0533500000 H6,0/20 SW - 0533500000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0533500000 H6,0/20 SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 6 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 12 mm

  • Farbe - schwarz

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

4008190183905

Artikelnummer

WEI0533500000

Herstellernummer

0533500000

Hersteller

WEI

Nennquerschnitt:

6 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

12 mm

Farbe:

schwarz

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

AWG-Größe:

10

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.