WEIDMULLER - WEI0522761036 DEK 5 GW P - 0522761036

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - Buchstaben
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
500 ST
EAN
4008190097509
Artikelnummer
WEI0522761036
Herstellernummer
0522761036
Hersteller
WEI
Aufdruck:
Buchstaben
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Etichettatura per morsetti componibili tipo/modello Weidmuller 0522761036 - DEK 5 GW P


