Startseite

WEIDMULLER - WEI0522761027 DEK 5 GW G - 0522761027

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0522761027 DEK 5 GW G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - Buchstaben

  • Codierungsrichtung - horizontal

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 500 ST

EAN

4008190160104

Artikelnummer

WEI0522761027

Herstellernummer

0522761027

Hersteller

WEI

Aufdruck:

Buchstaben

Codierungsrichtung:

horizontal

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Etichettatura per morsetti componibili tipo/modello Weidmuller 0522761027 - DEK 5 GW G