WEIDMULLER - WEI0514570000 TS 35X7.5/LL/6 2M/ST/ZN - 0514570000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform - Langloch
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Höhe - 35 mm
Packung
2 M
EAN
4008190980009
Artikelnummer
WEI0514570000
Herstellernummer
0514570000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform:
Langloch
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Höhe:
35 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1 mm
Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.


