WEIDMULLER - WEI0492500000 H16,0/12 - 0492500000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 16 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 12 mm
Farbe - sonstige
Isoliert - nein
Packung
500 ST
EAN
4008190114190
Artikelnummer
WEI0492500000
Herstellernummer
0492500000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
16 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
12 mm
Farbe:
sonstige
Isoliert:
nein
Bandware:
nein
AWG-Größe:
6
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.


