Startseite

WEIDMULLER - WEI0484060000 DK 4/32 1D CSA A1 - 0484060000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0484060000 DK 4/32 1D CSA A1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²

  • Bauelementetyp - Diode

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32

  • Farbe - mehrfarbig

Packung

  • 25 ST

EAN

4008190006891

Artikelnummer

WEI0484060000

Herstellernummer

0484060000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Bauelementetyp:

Diode

Bemessungsstrom In:

10 A

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Farbe:

mehrfarbig

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

380 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Anzahl der Etagen:

2

Etagen intern gebrückt:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...4 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-50...100 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Breite:

6 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

54 mm

Morsettiera con componenti elettronici.