Startseite

WEIDMULLER - WEI0480020000 MF 1/6 4X6.3/2.8 - 0480020000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0480020000 MF 1/6 4X6.3/2.8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 6 A

  • Montageart - Direktmontage

  • Polzahl - 6

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Flachsteckanschluss

Packung

  • 100 ST

EAN

4008190100872

Artikelnummer

WEI0480020000

Herstellernummer

0480020000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

6 A

Montageart:

Direktmontage

Polzahl:

6

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Flachsteckanschluss

Farbe:

gelb

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Lötfahnenanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...2.5 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Duroplast

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Bohrlochabstand mittig:

34 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

400 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

8

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...2.5 mm²

Transparent:

nein

Tiefe:

12.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Breite:

52 mm

Höhe:

6800 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

5V

Halogenfrei:

ja

Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.