Startseite

WEIDMULLER - WEI0468660951 DEK 6 FW 951-999 - 0468660951

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0468660951 DEK 6 FW 951-999

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - Ziffern

  • Codierungsrichtung - horizontal

  • Rastermaß - 6 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 500 ST

EAN

4008190179069

Artikelnummer

WEI0468660951

Herstellernummer

0468660951

Hersteller

WEI

Aufdruck:

Ziffern

Codierungsrichtung:

horizontal

Rastermaß:

6 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.