WEIDMULLER - WEI0463100000 H1,5/14 R - 0463100000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Hülsenlänge - 8 mm
Farbe - rot
Isoliert - ja
Bandware - nein
Packung
500 ST
EAN
4008190065089
Artikelnummer
WEI0463100000
Herstellernummer
0463100000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
AWG-Größe:
16
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.