Startseite

WEIDMULLER - WEI0461300000 QB 4 WI RA8 IS - 0461300000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0461300000 QB 4 WI RA8 IS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 4

  • Bemessungsstrom In - 27 A

  • Rastermaß - 8 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190025373

Artikelnummer

WEI0461300000

Herstellernummer

0461300000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

4

Bemessungsstrom In:

27 A

Rastermaß:

8 mm

Farbe:

grau

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

ja

Bemessungsspannung:

400 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.