Startseite

WEIDMULLER - WEI0448460000 STL 5/EN - 0448460000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0448460000 STL 5/EN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...16 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 76 A

  • Farbe - beige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 4...16 mm²

Packung

  • 20 ST

EAN

4008190519834

Artikelnummer

WEI0448460000

Herstellernummer

0448460000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

4...16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

76 A

Farbe:

beige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

4...16 mm²

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

4...16 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

1

Bemessungsspannung:

800 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

16.4 mm

Höhe:

54.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

47.5 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Morsetto per la trasmissione di corrente. Il conduttore da collegare è crimpato con un capocorda e fissato al bullone filettato del morsetto.