WEIDMULLER - WEI0445600000 MEW 1/32 - 0445600000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Montageart - G-Schiene
Ausführung der Verriegelung - schraubbar
Breite - 10.5 mm
Werkstoff - Metall
Packung
20 ST
EAN
4008190178093
Artikelnummer
WEI0445600000
Herstellernummer
0445600000
Hersteller
WEI
Farbe:
grau
Montageart:
G-Schiene
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Breite:
10.5 mm
Werkstoff:
Metall
Höhe:
30 mm
Tiefe:
29 mm
Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.


