WEIDMULLER - WEI0396360000 DK 4/35 1D GET.SCH. - 0396360000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²
Bauelementetyp - Diode
Bemessungsstrom In - 10 A
Montageart - Hutschiene TH35
Farbe - mehrfarbig
Packung
25 ST
EAN
4008190092023
Artikelnummer
WEI0396360000
Herstellernummer
0396360000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Bauelementetyp:
Diode
Bemessungsstrom In:
10 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
mehrfarbig
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
380 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anzahl der Etagen:
2
Etagen intern gebrückt:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...4 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50...100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Breite:
6 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
54 mm


