Startseite

WEIDMULLER - WEI0382860000 EW 15 - 0382860000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0382860000 EW 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - beige

  • Montageart - Hutschiene TH15

  • Ausführung der Verriegelung - schraubbar

  • Breite - 10 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190187804

Artikelnummer

WEI0382860000

Herstellernummer

0382860000

Hersteller

WEI

Farbe:

beige

Montageart:

Hutschiene TH15

Ausführung der Verriegelung:

schraubbar

Breite:

10 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

26 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Tiefe:

21 mm

Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.