WEIDMULLER - WEI0377200000 KISC M3X15/6 SAK2.5 CU5 - 0377200000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Schraubsystem - Schraubschlitz
Länge bis Unterkante Kopf - 15 mm
Gewindemaß (metrisch) - 3
Packung
100 ST
EAN
4008190006389
Artikelnummer
WEI0377200000
Herstellernummer
0377200000
Hersteller
WEI
Werkstoff:
Stahl
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Länge bis Unterkante Kopf:
15 mm
Gewindemaß (metrisch):
3
La vite di fissaggio assicura il contatto sicuro del conduttore alla guida di corrente.


