Startseite

WEIDMULLER - WEI0368600000 Q 10 AKZ4 - 0368600000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0368600000 Q 10 AKZ4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Rastermaß - 6.1 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190056766

Artikelnummer

WEI0368600000

Herstellernummer

0368600000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Bemessungsstrom In:

24 A

Rastermaß:

6.1 mm

Farbe:

grau

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

nein

Bemessungsspannung:

400 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.