Startseite

WEIDMULLER - WEI0362800000 BFSC M4X20 - 0362800000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0362800000 BFSC M4X20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kopfform - Zylinderkopf

  • Werkstoff - Stahl

  • Schraubsystem - Schraubschlitz

  • Länge bis Unterkante Kopf - 20 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 4

Packung

  • 100 ST

EAN

4008190114053

Artikelnummer

WEI0362800000

Herstellernummer

0362800000

Hersteller

WEI

Kopfform:

Zylinderkopf

Werkstoff:

Stahl

Schraubsystem:

Schraubschlitz

Länge bis Unterkante Kopf:

20 mm

Gewindemaß (metrisch):

4

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

La vite di fissaggio assicura il contatto sicuro del conduttore alla guida di corrente.