Startseite

WEIDMULLER - WEI0346200000 KISC M3X6 SAKS1 - 0346200000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0346200000 KISC M3X6 SAKS1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kopfform - Zylinderkopf

  • Werkstoff - Stahl

  • Schraubsystem - Schraubschlitz

  • Länge bis Unterkante Kopf - 6 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 3

Packung

  • 100 ST

EAN

4008190175658

Artikelnummer

WEI0346200000

Herstellernummer

0346200000

Hersteller

WEI

Kopfform:

Zylinderkopf

Werkstoff:

Stahl

Schraubsystem:

Schraubschlitz

Länge bis Unterkante Kopf:

6 mm

Gewindemaß (metrisch):

3

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

La vite di fissaggio assicura il contatto sicuro del conduttore alla guida di corrente.