Startseite

WEIDMULLER - WEI0344400000 BFSC M5X45 PA/NA - 0344400000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0344400000 BFSC M5X45 PA/NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge bis Unterkante Kopf - 45 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 5

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190029203

Artikelnummer

WEI0344400000

Herstellernummer

0344400000

Hersteller

WEI

Werkstoff:

Stahl

Länge bis Unterkante Kopf:

45 mm

Gewindemaß (metrisch):

5

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

La vite di fissaggio assicura il contatto sicuro del conduttore alla guida di corrente.