Startseite

WEIDMULLER - WEI0342600000 KLIPPON K7

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0342600000 KLIPPON K7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Länge - 160 mm

  • Breite - 100 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Plombierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190471392

Artikelnummer

WEI0342600000

Herstellernummer

0342600000

Hersteller

WEI

Farbe:

grau

Länge:

160 mm

Breite:

100 mm

Werkstoff:

Aluminium

Plombierbar:

nein

Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.