WEIDMULLER - WEI0340460000 AKZ 1.5 - 0340460000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Farbe - mehrfarbig
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...2.5 mm²
Packung
1 ST
EAN
4008190091576
Artikelnummer
WEI0340460000
Herstellernummer
0340460000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Farbe:
mehrfarbig
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...2.5 mm²
Montageart:
Hutschiene TH15
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
250 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
5.1 mm
Höhe:
24.8 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Tiefe:
24 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer


