WEIDMULLER - WEI0338200000 QL 10 SAK4 - 0338200000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 36 A
Rastermaß - 6 mm
Farbe - grau
Packung
20 ST
EAN
4008190107413
Artikelnummer
WEI0338200000
Herstellernummer
0338200000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
36 A
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.


