Startseite

WEIDMULLER - WEI0337000000 Q 2 SAK2.5 - 0337000000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0337000000 Q 2 SAK2.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Rastermaß - 6 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190005801

Artikelnummer

WEI0337000000

Herstellernummer

0337000000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

24 A

Rastermaß:

6 mm

Farbe:

grau

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

nein

Bemessungsspannung:

550 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.