WEIDMULLER - WEI0336700000 Q 2 SAK4 - 0336700000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 32 A
Rastermaß - 6 mm
Farbe - grau
Packung
50 ST
EAN
4008190033842
Artikelnummer
WEI0336700000
Herstellernummer
0336700000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
32 A
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
nein
Bemessungsspannung:
550 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein


