Startseite

WEIDMULLER - WEI0335200000 BS 25 IH/SW SAKT1 - 0335200000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0335200000 BS 25 IH/SW SAKT1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff des Isolierkörpers - sonstige

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Tiefe - 25 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190114039

Artikelnummer

WEI0335200000

Herstellernummer

0335200000

Hersteller

WEI

Farbe:

schwarz

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Tiefe:

25 mm

La vite di fissaggio assicura il contatto sicuro del conduttore alla guida di corrente.