WEIDMULLER - WEI0324020000 SAKC 10 STB/RE - 0324020000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²
Bemessungsstrom In - 26 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Farbe - gelb
Montageart - G-Schiene
Packung
50 ST
EAN
4008190055523
Artikelnummer
WEI0324020000
Herstellernummer
0324020000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...10 mm²
Bemessungsstrom In:
26 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
gelb
Montageart:
G-Schiene
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...10 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung der Längstrennung:
steckbar
Höhe:
65 mm
Ausführung der Quertrennung:
ohne
Breite:
12 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...10 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Tiefe:
52.5 mm
Etagen intern gebrückt:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Duroplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit integrierter Prüfbuchse:
ja


