Startseite

WEIDMULLER - WEI0318000000 VH 19/6.3/4.3 - 0318000000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0318000000 VH 19/6.3/4.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 1

  • Montageart - sonstige

  • Bemessungsspannung - 0 V

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190059460

Artikelnummer

WEI0318000000

Herstellernummer

0318000000

Hersteller

WEI

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

1

Montageart:

sonstige

Bemessungsspannung:

0 V

Bussola di collegamento per migliorare il contatto tra gli accessori e la barra conduttrice.