Startseite

WEIDMULLER - WEI0317100000 H25,0/36 BR - 0317100000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0317100000 H25,0/36 BR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 25 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 22 mm

  • Farbe - braun

  • Isoliert - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190049751

Artikelnummer

WEI0317100000

Herstellernummer

0317100000

Hersteller

WEI

Nennquerschnitt:

25 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

22 mm

Farbe:

braun

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

AWG-Größe:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.